Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Duracell Plus MN1400 *rot LR14 Alkali Baby Zelle 1,5V Blister(VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Duracell Plus MN1400 *rot LR14 Alkali Baby Zelle 1,5V Blister(VE2)
Artikel-Nr.:  310-201283
Hersteller:  Duracell
Herst.-Nr.:  15071628
EAN:  5000394038165
LR14.DUR.B2: Duracell 15071628 Plus MN1400 *rot LR14 Baby C Standardzelle Alkali-Mangan 50x26,2 (HxØ/mm) 1,5V
1,5V 50x26,2 (HxØ/mm)
im Blister (VE 2 Stück)


Preis gilt pro Stück! NICHT pro 2er-Gebinde!
Weitere Informationen:
Spannung (V):1.5
Kapazität (mAh):0
Höhe (mm):50
Durchmesser/Breite (mm):26.2
... > Standardzellen und Batterien > Alkali-Mangan > LR14, Baby, C
Weitere Suchbegriffe: Batterie LR14, Batterie R14, Duracell, Knopfzelle, Zweckform, Batterien, Alkaline, Alkali, Alkali-Mangan, UM2, AM2, Babybatterien, Babyzellen, Zellen, Rundzellen, Babybatterie, Batterie, Mangan
Angebote (13)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
Elwitec 1 Tag 2 pro Stück € 6,00* € 1,46*
ELBA-OfficeShop 1 Tag 1 pro Stück € 6,00* € 3,01*
buero2b_com 3 Tage 1 pro Stück € 6,00* € 3,26*
BueroXtra 2 Tage 1 pro Paket € 4,50* € 3,34*
Rochaden 1 Tag 1 pro Stück € 5,50* € 3,42*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
ab 2 Stück €  1,46* €  1,74 pro Stück
ab 20 Stück €  1,32* €  1,57 pro Stück
ab 100 Stück €  1,07* €  1,27 pro Stück
   Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Vergleichspreis: 2 Stück für € 2,92*
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Ansmann Energy Check Batterietester Ansmann Kapazitäts-Testgerät für Primär-Bat
Ansmann
4000042
€ 11,82* € 14,07
Zubehör
Profitec BT-108 Batterietester Profitec
ProfiTec
BT-108
€ 2,15* € 2,56
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG