Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Duracell Plus MN1400 *rot LR14 Alkali Baby Zelle 1,5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
Duracell Plus MN1400 *rot LR14 Alkali Baby Zelle 1,5V
Artikel-Nr.:  310-201282
Hersteller:  Duracell
Herst.-Nr.:  15038300
EAN:  5000394101265
Suchbegriffe:
Alkali Mangan
Duracell
LR14.DUR: Duracell 15038300 Plus MN1400 *rot LR14 Baby C Standardzelle Alkali-Mangan 50x26,2 (HxØ/mm) 1,5V
1,5V 50x26,2 (HxØ/mm)



Weitere Informationen:
Spannung (V):
1.5
Kapazität (mAh):
0
Höhe (mm):
50
Durchmesser/Breite (mm):
26.2
... > Standardzellen und Batterien > Alkali-Mangan > LR14, Baby, C
Weitere Suchbegriffe: Batterien, Alkaline, Alkali, Alkali-Mangan, UM2, AM2, Babybatterien, Babyzellen, Zellen, Rundzellen, Baby Batterie, Babybatterie, Batterie, Mangan
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec
€ 6,00*
€ 0,74*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Ansmann
4000042
€ 11,46*
€ 13,64
Zubehör
ProfiTec
BT-108
€ 2,15*
€ 2,56
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG