Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Duracell 15032242 LR44 Alkali Knopfzelle 1,5V Blister(VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
Duracell 15032242 LR44 Alkali Knopfzelle 1,5V Blister(VE2)
Artikel-Nr.:  310-201267
Hersteller:  Duracell
Herst.-Nr.:  15032242
EAN:  50936915
LR44.DUR.B2: Duracell 15032242 LR44 (AG13 V13GA A76) Knopfzelle Alkali-Mangan 5,4x11,6 (HxØ/mm) 1,5V
1,5V 5,4x11,6 (HxØ/mm)
im Blister (VE 2 Stück)


Preis gilt pro Stück! NICHT pro 2er-Gebinde!
Weitere Informationen:
Spannung (V):
1.5
Kapazität (mAh):
0
Höhe (mm):
5.4
Durchmesser/Breite (mm):
11.6
... > Knopfzellen > Alkali-Mangan > LR44, AG13, V13GA, A76
Weitere Suchbegriffe: Knopfzelle A76, Alkaline, Alkali, Alkali-Mangan, Knopfzellen, Minilampen, Taschenrechnerbatterie, Messschieberbatterie, Knopfzelle Taschenrechnerbatterie, Taschenrechnerbatterie, Batterie, Mangan
Angebote (9)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
Elwitec
2
pro Stück
€ 6,00*
€ 0,66*
2 Tage
1
pro Paket
€ 7,50*
€ 2,27*
1 Tag
1
pro Stück
€ 4,95*
€ 2,28*
1 Tag
1
pro Stück
€ 5,50*
€ 2,34*
2 Tage
1
pro Paket
€ 5,90*
€ 2,37*
Menge:  Stück  
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Vergleichspreis: 2 Stück für € 1,32*
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Duracell
15036494
€ 12,37*
€ 14,72
Ähnlich
Duracell
15038744
€ 11,49*
€ 13,67
Ähnlich
Varta
56656
€ 4,97*
€ 5,91
Ähnlich
Duracell
15036490
€ 7,35*
€ 8,75
Ähnlich
Duracell
15038741
€ 7,53*
€ 8,96
Ähnlich
Duracell
15071628
€ 3,43*
€ 4,08
Ähnlich
Duracell
15071629
€ 6,13*
€ 7,29
Ähnlich
Duracell
15071691
€ 3,71*
€ 4,41
Ähnlich
Duracell
15071692
€ 6,72*
€ 8,00
Ähnlich
Duracell
15071652
€ 9,75*
€ 11,60
Ähnlich
Duracell
15071649
€ 3,70*
€ 4,40
Ähnlich
Duracell
15071610
€ 4,11*
€ 4,89
Ähnlich
Duracell
15071611
€ 6,76*
€ 8,04
Ähnlich
Duracell
15071627
€ 4,09*
€ 4,87
Ähnlich
Duracell
15071645
€ 4,97*
€ 5,91
Ähnlich
Duracell
15071609
€ 4,68*
€ 5,57
Ähnlich
Duracell
15071689
€ 4,97*
€ 5,91
Ähnlich
Sony
6AM6E
€ 2,68*
€ 3,19
Ähnlich
Duracell
15031681
€ 3,12*
€ 3,71
Ähnlich
Varta
4914
€ 2,97*
€ 3,53
Ähnlich
Varta
4920
€ 4,30*
€ 5,12
Ähnlich
Duracell
936915
€ 2,27*
€ 2,70
Ähnlich
Duracell
15071711
€ 3,76*
€ 4,47
Ähnlich
Duracell
15032235
€ 1,06*
€ 1,26
Ähnlich
Sony
CR-2032.AE
€ 2,13*
€ 2,53
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG