Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Ansmann 5015303 LR44 Alkali Knopfzelle 1,5V Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Ansmann 5015303 LR44 Alkali Knopfzelle 1,5V Blister
Artikel-Nr.:   310-201266
Hersteller:   Ansmann
Herst.-Nr.:   5015303
EAN:   4013674015306
LR44.ANS.B1: Ansmann 5015303 LR44 (AG13 V13GA A76) Knopfzelle Alkali-Mangan 5,4x11,6 (HxØ/mm) 1,5V
1,5V 5,4x11,6 (HxØ/mm)
im Blister
LR 44 1,5 V Alkaline

Weitere Informationen:
Spannung (V):1.5
Kapazität (mAh):0
Höhe (mm):5.4
Durchmesser/Breite (mm):11.6
... > Knopfzellen > Alkali-Mangan > LR44, AG13, V13GA, A76
Weitere Suchbegriffe: Knopfzelle Taschenrechner, Alkaline, Alkali, Alkali-Mangan, Knopfzellen, Minilampen, Taschenrechnerbatterie, Messschieberbatterie, Knopfzelle Taschenrechnerbatterie, Taschenrechnerbatterie, Batterie, Mangan
Angebote (5)
Einheit
Versand
Netto
^
Elwitec 5 Tage pro Stück € 6,00* € 0,59*
InLine 1 Tag pro Stück € 6,90* € 0,63*
ITD 1 Tag pro Packung Frei Haus € 0,63*
Megacomputer 14 Tage pro Stück € 9,00* € 0,80*
wolkdirekt 6 Tage pro Stück € 8,20* € 2,60*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  0,59* €  0,70 pro Stück
ab 10 Stück €  0,48* €  0,57 pro Stück
ab 100 Stück €  0,43* €  0,51 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Kulanzrücknahmen können im Einzelfall unter service@mercateo.com angefragt werden.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Batterien ANSMANN, Lithium-Knopfzelle, 3 VCR-1620, VE = 1 Stück (Preis per VE) Ansmann/
AA1070
€ 3,40* € 4,05
Ähnlich
Batterien ANSMANN, Lithium-Knopfzelle, 3 VCR-2016, VE = 1 Stück (Preis per VE) Ansmann/
AA1071
€ 3,40* € 4,05
Ähnlich
Batterien ANSMANN, Lithium-Knopfzelle, 3 VCR-2025, VE = 1 Stück (Preis per VE) Ansmann/
AA1072
€ 3,40* € 4,05
Ähnlich
Batterien ANSMANN, Lithium-Knopfzelle, 3 VCR-2032, VE = 1 Stück (Preis per VE) Ansmann/
AA1073
€ 3,40* € 4,05
Ähnlich
BatterienANSMANN, Lithium-Knopfzelle, 3 VCR-2450, VE = 1 Stück (Preis per VE) Ansmann/
AA1074
€ 3,40* € 4,05
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG