Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Duracell 15030129 LR54 Alkali Knopfzelle 1,5V Blister(VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Duracell 15030129 LR54 Alkali Knopfzelle 1,5V Blister(VE2)
Artikel-Nr.:   310-201258
Hersteller:   Duracell
Herst.-Nr.:   15030129
EAN:   50936908
LR54.DUR.B2: Duracell 15030129 LR54 (AG10) Knopfzelle Alkali-Mangan 3,1x11,6 (HxØ/mm) 1,5V
1,5V 3,1x11,6 (HxØ/mm)
im Blister (VE 2 Stück)


Preis gilt pro Stück! NICHT pro 2er-Gebinde!
Weitere Informationen:
Spannung (V):1.5
Kapazität (mAh):0
Höhe (mm):3.1
Durchmesser/Breite (mm):11.6
... > Knopfzellen > Alkali-Mangan > LR54, AG10, V10GA
Weitere Suchbegriffe: Alkaline, Alkali, Alkali-Mangan, Knopfzellen, Minilampen, Taschenrechnerbatterie, Messschieberbatterie, Knopfzelle Taschenrechnerbatterie, Taschenrechnerbatterie, Batterie, Mangan
Angebote (3)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
Elwitec 2 Tage 2 € 6,00* € 0,73*
4Office 1 Tag 1 € 4,95* € 2,35*
ELBA-OfficeShop 1 Tag 1 € 6,00* € 2,59*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
ab 2 Stück €  0,73* €  0,87 pro Stück
ab 20 Stück €  0,68* €  0,81 pro Stück
ab 100 Stück €  0,50* €  0,60 pro Stück
   Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Vergleichspreis: 2 Stück für € 1,46*
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
DURACELL Alkaline Knopfzelle "Electronics", LR43, 1,5 Volt (3040098)
Duracell
15030122
€ 2,59* € 3,08
Ähnlich
DURACELL Alkaline Knopfzelle "Electronics", LR44, 1,5 Volt (3040045)
Duracell
15032242
€ 2,59* € 3,08
Ähnlich
DURACELL Alkaline Knopfzelle "Photo", 625A (LR9/PX625A (3040082)
Duracell
15032235
€ 1,04* € 1,24
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG