Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Varta ELECTRONICS V8GA LR55 Alkali Knopfzelle 1,5V Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Varta ELECTRONICS V8GA LR55 Alkali Knopfzelle 1,5V Blister
Artikel-Nr.:  310-201255
Hersteller:  Varta
Herst.-Nr.:  04273 101 401
EAN:  4008496273645
LR55.VAR.B1: Varta Consumer 04273 101 401 ELECTRONICS V8GA LR55 (LR1120 AG8) Knopfzelle Alkali-Mangan 2,1x11,6 (HxØ/mm) 1,5V
1,5V 2,1x11,6 (HxØ/mm)
im Blister
- Ein komplettes Programm, bestehend aus Lithium-, Silber-und Alkalimangan-Zellen.
- Für eine Vielzahl von elektronischen Anwendungen wie Autoschlüssel, Taschenrechner, Kameras und Fernbedienungen.
- In einer Handlichen und Platz sparenden Verpackung.

Weitere Informationen:
Spannung (V):1.5
Kapazität (mAh):0
Höhe (mm):2.1
Durchmesser/Breite (mm):11.6
... > Knopfzellen > Alkali-Mangan > LR55, AG8, V8GA
Weitere Suchbegriffe: Varta, Alkaline, Alkali, Alkali-Mangan, Knopfzellen, Minilampen, Taschenrechnerbatterie, Messschieberbatterie, Knopfzelle Taschenrechnerbatterie, Taschenrechnerbatterie, Batterie, Mangan
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Elwitec 1 Tag € 6,00* € 0,73*
Elektrohandel_4you 12 Tage € 9,40* € 1,04*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  0,73* €  0,87 pro Stück
ab 10 Stück €  0,63* €  0,75 pro Stück
ab 100 Stück €  0,50* €  0,60 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich Knopfzelle 1,50V Al-Mn Electronics, 25mAh V8GA BLI/STCK
Varta
04273101401
€ 1,04* € 1,24
Ähnlich Knopfzelle 1,55V Si Electronics, 105mAh V12GS V286 STCK
Varta
04178101401
€ 1,58* € 1,88
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG