Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Varta Consumer LONGLIFE EXTRA 04106 101 414 LR6, Mignon, AA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Varta Consumer LONGLIFE EXTRA 04106 101 414 LR6, Mignon, AA
Varta Consumer LONGLIFE EXTRA 04106 101 414 LR6, Mignon, AA
Artikel-Nr.:
     310-201244
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04106 101 414
EAN/GTIN:
     4008496525157
Suchbegriffe:
AA Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Batterie LR6
Varta Consumer 04106 101 414 LONGLIFE EXTRA LR6 Mignon AA Standardzelle Alkali-Mangan 50,5x14,5 (HxØ/mm) 1,5V
1,5V 50,5x14,5 (HxØ/mm)

Longlife Extra ? Die VARTA für jeden Tag
- Mehr Ausdauer bei normalem Energiebedarf
- Die richtige Wahl bei Dauerbelastungen im Niedrigstrombereich. Sie bietet eine lange Haltbarkeit durch die moderne Alkaline-Qualität.
- VARTA ?Longlife Extra? sollten vorrangig in Geräten mit konstantem Strombedarf verwendet werden, z. B. in Fernbedienungen,
Rauchmeldern, Wanduhren, Taschenrechner, elektronischen Waagen.
Weitere Informationen:
Spannung V:
1.5
Höhe mm:
50.5
Durchmesser/Breite mm:
14.5
Weitere Suchbegriffe: Mignon Batterie, varta aa batterie, Batterien, Alkaline, Alkali, Alkali-Mangan, LR6, UM3, AM3, Mignonbatterien, Mignonzellen, Zellen, Rundzellen, Batterie, Alkali Mangan, Mangan, aa zelle Alkalibatterie
Angebote (16)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
pro Stück
€ 6,95*
€ 0,31*
3 Tage
k.A.
40
pro Stück
€ 6,90*
€ 0,435*
5 Tage
k.A.
10
pro Paket
€ 5,90*
ab € 0,643*
€ 0,807*
Lager 310
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,18*
€ 1,384*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 1,14*
€ 1,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,384*
€ 1,647
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 1,284*
€ 1,528
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,18*
€ 1,404
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,295* pro Stück)
Lagerstand: Lager 310
Versand: Lager 310
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 310
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format: 200x150
Ansmann
4000042
ab € 9,62*
Zubehör
78467
k.A.
ab € 0,30*
Zubehör
78325
k.A.
ab € 7,27*
Zubehör
Profitec BT-108 Profitec
ProfiTec
BT-108
ab € 1,405*
Zubehör
Universal AccuPower AccuSafe, Aufbewahrungsbox für AA/AAA Akkus
AccuPower
APBOX001
ab € 0,76*
Zubehör
Universal Akkubox für 1-31 Batterien, Akkus AA, AAA, C, D, 9V
k.A.
ab € 5,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG