Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Varta HIGH ENERGY LR6 Alkali Mignon Zelle 1,5V Folie(VE4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Varta HIGH ENERGY LR6 Alkali Mignon Zelle 1,5V Folie(VE4)
Artikel-Nr.:  310-201237
Hersteller:  Varta
Herst.-Nr.:  04906 121 354
EAN:  4008496573400
LR6.VAR: Varta Consumer 04906 121 354 HIGH ENERGY LR6 Mignon AA Standardzelle Alkali-Mangan 50,5x14,5 (HxØ/mm) 1,5V
1,5V 50,5x14,5 (HxØ/mm)
in Folie (VE 4 Stück)
High Energy, die leistungsstärkste VARTA. Kraftvoller Antrieb für Geräte mit hohem Energiebedarf wie z.B. CD-Player, Radios, mobile Videospiele, funkferngesteuertes Spielzeug. Jetzt mit 16 % mehr Leistung durch TEFF (Triple Energy Fusion Formula).
-Garantiert eine deutliche Verbesserung der Produktleistung
-Liefert konstante Alkaline-Power auf höchstem Niveau
-Hohe Kapazität bei langer Lebensdauer
-Fresh Pack-Verpackung mit einzeln entnehmbaren Batterien
Preis gilt pro Stück! NICHT pro 4er-Gebinde!
Weitere Informationen:
Spannung (V):1.5
Kapazität (mAh):0
Höhe (mm):50.5
Durchmesser/Breite (mm):14.5
... > Standardzellen und Batterien > Alkali-Mangan > LR6, Mignon, AA
Weitere Suchbegriffe: Batterien, Alkaline, Alkali, Alkali-Mangan, LR6, UM3, AM3, Mignonbatterien, Mignonzellen, Zellen, Rundzellen, Batterie, Mangan
Angebote (3)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
Elwitec 1 Tag 4 pro Stück € 6,00* € 0,32*
AFB-Elektro 3 Tage 1 pro Blatt € 5,84* € 1,74*
Elektrohandel_4you 12 Tage 10 pro Beutel € 9,40* € 2,35*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
ab 4 Stück €  0,32* €  0,38 pro Stück
ab 40 Stück €  0,30* €  0,36 pro Stück
ab 400 Stück €  0,25* €  0,30 pro Stück
   Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Vergleichspreis: 4 Stück für € 1,28*
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Ansmann Energy Check Batterietester Ansmann Kapazitäts-Testgerät für Primär-Bat
Ansmann
4000042
€ 11,82* € 14,07
Zubehör
Profitec BT-108 Batterietester Profitec
ProfiTec
BT-108
€ 2,15* € 2,56
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG