Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Maxell LR6 Alkali Mignon Zelle 1,5V Blister(VE4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Maxell LR6 Alkali Mignon Zelle 1,5V Blister(VE4)
Artikel-Nr.:  310-201216
Hersteller:  Maxell
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4902580163006
LR6.MAX.B4: Maxell LR6 Mignon AA Standardzelle Alkali-Mangan 50,5x14,5 (HxØ/mm) 1,5V
1,5V 50,5x14,5 (HxØ/mm)
im Blister (VE 4 Stück)


Preis gilt pro Stück! NICHT pro 4er-Gebinde!
Weitere Informationen:
Spannung (V):1.5
Kapazität (mAh):0
Höhe (mm):50.5
Durchmesser/Breite (mm):14.5
... > Standardzellen und Batterien > Alkali-Mangan > LR6, Mignon, AA
Weitere Suchbegriffe: Batterien, Alkaline, Alkali, Alkali-Mangan, LR6, UM3, AM3, Mignonbatterien, Mignonzellen, Zellen, Rundzellen, Batterie, Mangan
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Elwitec 6 Tage 4 € 6,00* € 0,27*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
ab 4 Stück €  0,27* €  0,32 pro Stück
ab 48 Stück €  0,26* €  0,31 pro Stück
ab 240 Stück €  0,23* €  0,27 pro Stück
   Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Vergleichspreis: 4 Stück für € 1,08*
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Ansmann Energy Check Batterietester Ansmann Kapazitäts-Testgerät für Primär-Bat
Ansmann
4000042
€ 11,82* € 14,07
Zubehör
Profitec BT-108 Batterietester Profitec
ProfiTec
BT-108
€ 2,15* € 2,56
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG