Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Varta Professional Alkaline LR03 Alkali Micro Zelle (V2400PX) 1,5V Blister(VE4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
Varta Professional Alkaline LR03 Alkali Micro Zelle (V2400PX) 1,5V Blister(VE4)
Artikel-Nr.:  310-201191
Hersteller:  Varta
Herst.-Nr.:  04203 201 404
EAN:  4008496369607
LR03.VAR.B4: Varta Consumer 04203 201 404 Professional Alkaline LR03 Micro AAA Standardzelle Alkali-Mangan (V2400PX) 44,5x10,5 (HxØ/mm) 1,5V
1,5V 44,5x10,5 (HxØ/mm)
im Blister (VE 4 Stück)


Preis gilt pro Stück! NICHT pro 4er-Gebinde!
Weitere Informationen:
Spannung (V):
1.5
Kapazität (mAh):
0
Höhe (mm):
44.5
Durchmesser/Breite (mm):
10.5
... > Standardzellen und Batterien > Alkali-Mangan > LR03, Micro, AAA
Weitere Suchbegriffe: Batterien, Alkaline, Alkali, Alkali-Mangan, LR3, UM4, AM4, Microbatterien, Microzellen, Zellen, Rundzellen, Batterie, Mangan
Angebote (7)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
Elwitec
4
pro Stück
€ 6,00*
€ 0,58*
6 Tage
1
pro Stück
€ 3,50*
€ 2,43*
1 Tag
1
pro Stück
€ 4,95*
€ 2,75*
1 Tag
1
pro Stück
€ 6,00*
€ 3,05*
5 Tage
1
pro Paket
€ 5,84*
€ 3,37*
Menge:  Stück  
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Vergleichspreis: 4 Stück für € 2,32*
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Ansmann
4000042
€ 11,78*
€ 14,02
Zubehör
ProfiTec
BT-108
€ 2,15*
€ 2,56
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG