Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Varta LONGLIFE EXTRA LR03 Alkali Micro Zelle 1,5V Blister(VE4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Varta LONGLIFE EXTRA LR03 Alkali Micro Zelle 1,5V Blister(VE4)
Artikel-Nr.:  310-201186
Hersteller:  Varta
Herst.-Nr.:  04103 101 414
EAN:  4008496573738
LR03.VAR.B4: Varta Consumer 04103 101 414 LONGLIFE EXTRA LR03 Micro AAA Standardzelle Alkali-Mangan 44,5x10,5 (HxØ/mm) 1,5V
1,5V 44,5x10,5 (HxØ/mm)
im Blister (VE 4 Stück)
Longlife Extra – Die VARTA für jeden Tag
- Mehr Ausdauer bei normalem Energiebedarf
- Die richtige Wahl bei Dauerbelastungen im Niedrigstrombereich. Sie bietet eine lange Haltbarkeit durch die moderne Alkaline-Qualität.
- VARTA „Longlife Extra“ sollten vorrangig in Geräten mit konstantem Strombedarf verwendet werden, z. B. in Fernbedienungen,
Rauchmeldern, Wanduhren, Taschenrechner, elektronischen Waagen.
Preis gilt pro Stück! NICHT pro 4er-Gebinde!
Weitere Informationen:
Spannung (V):1.5
Kapazität (mAh):0
Höhe (mm):44.5
Durchmesser/Breite (mm):10.5
... > Standardzellen und Batterien > Alkali-Mangan > LR03, Micro, AAA
Weitere Suchbegriffe: Batterien, Alkaline, Alkali, Alkali-Mangan, LR3, UM4, AM4, Microbatterien, Microzellen, Zellen, Rundzellen, Batterie, Mangan
Angebote (3)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
Elwitec 6 Tage 4 € 6,00* € 0,35*
Elwitec 6 Tage 1 € 6,00* € 0,44*
Elektrohandel_4you 12 Tage 4 € 9,40* € 0,53*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
ab 4 Stück €  0,35* €  0,42 pro Stück
ab 40 Stück €  0,33* €  0,39 pro Stück
ab 120 Stück €  0,29* €  0,35 pro Stück
   Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Vergleichspreis: 4 Stück für € 1,40*
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Ansmann Energy Check Batterietester Ansmann Kapazitäts-Testgerät für Primär-Bat
Ansmann
4000042
€ 11,82* € 14,07
Zubehör
Profitec BT-108 Batterietester Profitec
ProfiTec
BT-108
€ 2,15* € 2,56
Zubehör
Profitec BT-108 Batterietester Profitec
ProfiTec
BT-108
€ 2,15* € 2,56
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG