Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Varta HIGH ENERGY LR03 Alkali Micro Zelle 1,5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Varta HIGH ENERGY LR03 Alkali Micro Zelle 1,5V
Artikel-Nr.:  310-201180
Hersteller:  Varta
Herst.-Nr.:  04903 121 111
EAN:  k.A.
LR03.VAR: Varta Consumer 04903 121 111 HIGH ENERGY LR03 Micro AAA Standardzelle Alkali-Mangan 44,5x10,5 (HxØ/mm) 1,5V
1,5V 44,5x10,5 (HxØ/mm)

High Energy, die leistungsstärkste VARTA. Kraftvoller Antrieb für Geräte mit hohem Energiebedarf wie z.B. CD-Player, Radios, mobile Videospiele, funkferngesteuertes Spielzeug. Jetzt mit 16 % mehr Leistung durch TEFF (Triple Energy Fusion Formula).
-Garantiert eine deutliche Verbesserung der Produktleistung
-Liefert konstante Alkaline-Power auf höchstem Niveau
-Hohe Kapazität bei langer Lebensdauer
-Fresh Pack-Verpackung mit einzeln entnehmbaren Batterien
Weitere Informationen:
Spannung (V):1.5
Kapazität (mAh):0
Höhe (mm):44.5
Durchmesser/Breite (mm):10.5
... > Standardzellen und Batterien > Alkali-Mangan > LR03, Micro, AAA
Weitere Suchbegriffe: Batterien, Alkaline, Alkali, Alkali-Mangan, LR3, UM4, AM4, Microbatterien, Microzellen, Zellen, Rundzellen, Batterie, Mangan
Angebote (3)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
Elwitec 1 Tag 1 € 6,00* € 0,32*
AFB-Elektro 3 Tage 1 € 5,84* € 0,44*
Elektrohandel_4you 12 Tage 10 € 9,40* € 0,62*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  0,32* €  0,38 pro Stück
ab 10 Stück €  0,30* €  0,36 pro Stück
ab 200 Stück €  0,25* €  0,30 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Ansmann Energy Check Batterietester Ansmann Kapazitäts-Testgerät für Primär-Bat
Ansmann
4000042
€ 11,82* € 14,07
Zubehör
Profitec BT-108 Batterietester Profitec
ProfiTec
BT-108
€ 2,15* € 2,56
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG