Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Energizer E92 LR03 Alkali Micro Zelle 1,5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Energizer E92 LR03 Alkali Micro Zelle 1,5V
Artikel-Nr.:  310-201161
Hersteller:  Energizer
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  7638900990706
LR03.ENE: Energizer E92 LR03 Micro AAA Standardzelle Alkali-Mangan 44,5x10,5 (HxØ/mm) 1,5V
1,5V 44,5x10,5 (HxØ/mm)



Weitere Informationen:
Spannung (V):1.5
Kapazität (mAh):0
Höhe (mm):44.5
Durchmesser/Breite (mm):10.5
... > Standardzellen und Batterien > Alkali-Mangan > LR03, Micro, AAA
Weitere Suchbegriffe: Batterien, Alkaline, Alkali, Alkali-Mangan, LR3, UM4, AM4, Microbatterien, Microzellen, Zellen, Rundzellen, Batterie, Mangan
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec 6 Tage € 6,00* € 0,38*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  0,38* €  0,45 pro Stück
ab 10 Stück €  0,36* €  0,43 pro Stück
ab 100 Stück €  0,31* €  0,37 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Ansmann Energy Check Batterietester Ansmann Kapazitäts-Testgerät für Primär-Bat
Ansmann
4000042
€ 11,82* € 14,07
Zubehör
Profitec BT-108 Batterietester Profitec
ProfiTec
BT-108
€ 2,15* € 2,56
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG