Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ansmann 5015132 LR03 Alkali Micro Zelle 1,5V Blister(VE4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Ansmann 5015132 LR03 Alkali Micro Zelle 1,5V Blister(VE4)
Artikel-Nr.:   310-201145
Hersteller:   Ansmann
Herst.-Nr.:   5015132
EAN:   4013674015139
LR03.ANS.B4: Ansmann 5015132 LR03 Micro AAA Standardzelle Alkali-Mangan 44,5x10,5 (HxØ/mm) 1,5V
1,5V 44,5x10,5 (HxØ/mm)
im Blister (VE 4 Stück)


Preis gilt pro Stück! NICHT pro 4er-Gebinde!
Weitere Informationen:
Spannung (V):1.5
Kapazität (mAh):0
Höhe (mm):44.5
Durchmesser/Breite (mm):10.5
... > Standardzellen und Batterien > Alkali-Mangan > LR03, Micro, AAA
Weitere Suchbegriffe: Ansmann, Handscheinwerfer, Ladegerät Blei, Micro Akku, Micro Batterie, Batterien, Alkaline, Alkali, Alkali-Mangan, LR3, UM4, AM4, Microbatterien, Microzellen, Zellen, Rundzellen, Batterie, Mangan
Angebote (7)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
Elwitec 2 Tage 4 pro Stück € 6,00* € 0,38*
InLine 1 Tag 1 pro Paket € 6,90* € 1,53*
ITD 1 Tag 1 pro Packung € 4,50* € 1,60*
take_IT 3 Tage 1 pro Stück € 5,00* € 2,15*
Megacomputer 7 Tage 1 pro Stück € 9,00* € 2,30*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
ab 4 Stück €  0,38* €  0,45 pro Stück
ab 8 Stück €  0,36* €  0,43 pro Stück
ab 80 Stück €  0,30* €  0,36 pro Stück
   Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Vergleichspreis: 4 Stück für € 1,52*
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Ansmann Energy Check Batterietester Ansmann Kapazitäts-Testgerät für Primär-Bat
Ansmann
4000042
€ 11,82* € 14,07
Zubehör
Profitec BT-108 Batterietester Profitec
ProfiTec
BT-108
€ 2,15* € 2,56
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG