Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Tektite LPR-3 P13,5s Leuchtmittel 1 Watt Hiflux-LED für 3C 3D Mag-lite 4,5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
Tektite LPR-3 P13,5s Leuchtmittel 1 Watt Hiflux-LED für 3C 3D Mag-lite 4,5V
Artikel-Nr.:  310-201085
Hersteller:  Tektite
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
LM.TEK: Tektite LPR-3 P13,5s Leuchtmittel 1 Watt Hiflux-LED für 3C 3D Mag-lite 4,5V 380mA
4,5V 380mA



Achtung! Artikel im Abverkauf! Nur solange Vorrat reicht!
Weitere Informationen:
Spannung (V):
4.5
Kapazität (mAh):
380
... > ELWITEC > Leuchtmittel > 1 Watt Hiflux-LED
Weitere Suchbegriffe: Ersatzbirnen, 1 Watt, Hiflux LED
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec
€ 6,00*
€ 17,49*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG