Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Akku Fast Charger L-1410 EU -dU Ladegerät für NiCd/NiMh Geräteakku für Werkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Akku Fast Charger L-1410 EU -dU Ladegerät für NiCd/NiMh Geräteakku für Werkzeug
Artikel-Nr.:   310-200739
Hersteller:   Akku Power
Herst.-Nr.:   04-2000-0025
EAN:   k.A.
LD.AKK: Akku Power 04-2000-0025 Fast Charger L-1410 EU -dU Ladegerät für NiCd/NiMh Geräteakku für Werkzeugakkus 4,8-14,4 V


Universal Schnell-Ladegerät für Ni-Cd/Ni-MH Werkzeugakkus von 4,8V-14,4V 1,4Ah-3,0Ah der Typen wie Bosch, Delvo, Hitachi, und Makita geladen werden. Optional gibt es Adapter für AEG, AtlasCopco, Dewalt, Elu, Fein, Metabo u. Panasonic.
-Mikroprozessorgesteuert
-Automatische Spannungserkennung
-Impuls-Erhaltungsladung
-Ladestrom 3,0A
-Ladezeit 30-75 min
-Akku-Defekt-Erkennung
-Akku-Druckanstieg-Schutz
Weitere Informationen:
Spannung (V):0
Kapazität (mAh):0
... > Ladegeräte NiCd/NiMh > -dU gesteuert > Geräteakkus
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec 5 Tage € 4,50* € 61,84*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  61,84* €  73,59 pro Stück
ab 10 Stück €  55,22* €  65,71 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Kulanzrücknahmen können im Einzelfall unter service@mercateo.com angefragt werden.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Akku Fast Charger L-2420 EU -dU Ladegerät für NiCd/NiMh Geräteakku für Werkzeug Akku Power/
04-2000-0035
€ 81,25* € 96,69
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG