Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

OEM Universalladegerät Ladegerät für LIO-Video/Cam Akku für Lio Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
OEM Universalladegerät Ladegerät für LIO-Video/Cam Akku für Lio Akku
Artikel-Nr.:   310-200664
Hersteller:   NoName
Herst.-Nr.:   6180
EAN:   4038338024289
Suchbegriffe:
Ladegerät
Unilader
LD.OEM: OEM 6180 Universalladegerät Ladegerät für LIO-Video/Cam Akku für Lio Akku


Durch auswechselbare Ladeschalen ist dieses Ladegerät für nahezu alle Camcorder & Digicam Akkus mit dem entsprechenden Ladeschalenadapter zu verwenden. Mittels Kfz Adapter auch an 12VDC verwendbar.

Weitere Informationen:
Spannung (V):0
Kapazität (mAh):0
... > ELWITEC > Ladegeräte LIO > Video/Cam
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec 5 Tage € 6,00* € 7,70*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  7,70* €  9,16 pro Stück
ab 10 Stück €  6,88* €  8,19 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Kulanzrücknahmen können im Einzelfall unter service@mercateo.com angefragt werden.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG