Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Compit EC 109 Konstantstrom Ladegerät für NiCd/NiMh 9V-Block


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Compit EC 109 Konstantstrom Ladegerät für NiCd/NiMh 9V-Block
Artikel-Nr.:  310-200618
Hersteller:  Compit
Herst.-Nr.:  1881019
EAN:  4001959775885
LD.COM: Compit 1881019 EC 109 Konstantstrom Ladegerät für NiCd/NiMh 9V-Block


Einfacher Steckerlader für 9V Block (8,4V)

Weitere Informationen:
Spannung (V):0
Kapazität (mAh):0
... > Ladegeräte NiCd/NiMh > Konstantstrom > 9V-Block
Angebote (4)
Versand
Netto
^
Elwitec 1 Tag € 6,00* € 6,86*
ELBA-OfficeShop 7 Tage € 6,00* € 7,70*
4Office 14 Tage € 4,95* € 7,84*
buero2b_com 12 Tage € 6,00* € 8,58*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  6,86* €  8,16 pro Stück
ab 10 Stück €  6,13* €  7,29 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Ansmann 5030081 HR9V NiMh 9V-Block Akku 8,4V 200mAh
Ansmann
5030081
€ 6,71* € 7,98
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG