Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ansmann 5030942 HR03 NiMh Micro Akku mit USB Lader für


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Artikel-Nr.:  310-200598
Hersteller:  Ansmann
Herst.-Nr.:  5030942
EAN:  4013674030941
HR03.ANS.950mAh.B4: Ansmann 5030942 HR03 Micro AAA Standardakku Nickel-Metallhydrid mit USB Lader für 1xAAA 44,5x10,5 (HxØ/mm) 1,2V 950mAh
1,2V 950mAh 44,5x10,5 (HxØ/mm)
im Blister (VE 4 Stück)


Preis gilt pro Stück! NICHT pro 4er-Gebinde!
Weitere Informationen:
Spannung (V):
1.2
Kapazität (mAh):
950
Höhe (mm):
44.5
Durchmesser/Breite (mm):
10.5
... > Akkus (Standard/Consumer) > Nickel-Metallhydrid > Micro AAA
Weitere Suchbegriffe: Micro Akku, Nickel Metallhydrid Akku, Akkus, aufladbar, Microakkus, Microakku, Akku
Angebote (8)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
Elwitec
4
pro Stück
€ 6,00*
€ 1,89*
30 Tage
1
pro Packung
€ 4,50*
€ 6,98*
1 Tag
1
pro Stück
€ 6,00*
€ 8,24*
1 Tag
1
pro Stück
€ 4,95*
€ 8,65*
1 Tag
1
pro Paket
€ 6,90*
€ 8,66*
Menge:  Stück  
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 96 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Vergleichspreis: 4 Stück für € 7,56*
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Ansmann
5022333
€ 10,52*
€ 12,52
Ähnlich
Ansmann
5022353
€ 11,85*
€ 14,10
Ähnlich
Ansmann
5022623
€ 7,00*
€ 8,33
Ähnlich
Ansmann
5022703
€ 13,60*
€ 16,18
Ähnlich
Ansmann
5022783
€ 11,35*
€ 13,51
Ähnlich
Ansmann
A-Nik EN EL 3
€ 17,31*
€ 20,60
Ähnlich
Ansmann
A-Oly BC M1
€ 17,31*
€ 20,60
Ähnlich
Ansmann
A-Oly LI B/ 12B
€ 11,36*
€ 13,52
Ähnlich
Ansmann
A-Pan CGA S006
€ 20,72*
€ 24,66
Ähnlich
Ansmann
A-Pen D Li 7
€ 12,97*
€ 15,43
Ähnlich
Ansmann
5030332
€ 10,20*
€ 12,14
Ähnlich
Ansmann
5030622
€ 12,80*
€ 15,23
Ähnlich
Ansmann
5030012
€ 8,05*
€ 9,58
Ähnlich
Ansmann
5035232
€ 10,15*
€ 12,08
Ähnlich
Ansmann
5035222
€ 5,25*
€ 6,25
Ähnlich
Ansmann
5030462
€ 9,90*
€ 11,78
Ähnlich
Ansmann
5035212
€ 14,20*
€ 16,90
Ähnlich
Ansmann
5035202
€ 7,25*
€ 8,63
Ähnlich
Ansmann
5030862
€ 14,12*
€ 16,80
Ähnlich
Ansmann
5030892
€ 5,20*
€ 6,19
Ähnlich
Ansmann
5030942
€ 8,65*
€ 10,29
Ähnlich
Ansmann
5030872
€ 8,00*
€ 9,52
Ähnlich
Ansmann
5030852
€ 7,25*
€ 8,63
Ähnlich
Ansmann
5030882
€ 10,00*
€ 11,90
Ähnlich
Ansmann
5030842
€ 14,20*
€ 16,90
Ähnlich
Ansmann
5000023
€ 5,80*
€ 6,90
Ähnlich
AVM
20002333
€ 126,22*
€ 150,20
Ähnlich
AEG
6000004291
€ 493,00*
€ 586,67
Ähnlich
AEG
6000003933
€ 63,40*
€ 75,45
Ähnlich
k.A.
310019
€ 45,60*
€ 54,26
Ähnlich
k.A.
310020
€ 60,46*
€ 71,95
Ähnlich
Cherry
M-5450-R
€ 13,14*
€ 15,64
Ähnlich
Cherry
M-5400-R
€ 13,19*
€ 15,70
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG