Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ansmann Powerline 4 mobil microprozessorgesteuert -dU Ladegerät für NiCd/NiMh A


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Ansmann Powerline 4 mobil microprozessorgesteuert -dU Ladegerät für NiCd/NiMh A
Artikel-Nr.:  310-200590
Hersteller:  Ansmann
Herst.-Nr.:  5707063
EAN:  4013674707065
LD.ANS: Ansmann 5707063 Powerline 4 mobil microprozessorgesteuert -dU Ladegerät für NiCd/NiMh AA(A) Zellen & 9V für 2/4 AA(A) 230V AC, 12V DC - Imax(AA)=0,5A


Microntrollergesteuertes Kompaktladegerät zur Ladung von 2 oder 4 Micro AAA oder Mignon AA-Akkus oder 1 x 9V-Blockmit Entladefunktion für Rundzellen.
-Ladestrom 9V 15 mA ungeregelt
Weitere Informationen:
Spannung (V):
0
Kapazität (mAh):
0
... > Ladegeräte NiCd/NiMh > -dU gesteuert > AA(A) & 9V
Angebote (11)
Einheit
Versand
Netto
^
Elwitec
pro Stück
€ 6,00*
€ 13,71*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 13,78*
1 Tag
pro Stück
€ 6,00*
€ 14,88*
1 Tag
pro Stück
€ 6,90*
€ 15,15*
3 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 15,43*
Menge:  Stück  
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
AK-Nord
DR-ISDN
€ 146,53*
€ 174,37
Ähnlich
AK-Nord
CPLIB
€ 213,00*
€ 253,47
Ähnlich
Ansmann
5060263
€ 31,63*
€ 37,64
Ähnlich
Ansmann
5C07023
€ 27,75*
€ 33,02
Ähnlich
Ansmann
4111013
€ 6,65*
€ 7,91
Ähnlich
Ansmann
5060053
€ 7,82*
€ 9,31
Ähnlich
Ansmann
A-Nok1
€ 8,10*
€ 9,64
Ähnlich
Ansmann
5060033
€ 10,31*
€ 12,27
Ähnlich
Ansmann
5030332
€ 10,61*
€ 12,63
Ähnlich
Ansmann
5107013
€ 9,34*
€ 11,11
Ähnlich
Ansmann
5107043
€ 14,75*
€ 17,55
Ähnlich
Ansmann
5307213
€ 31,35*
€ 37,31
Ähnlich
Ansmann
5707063
€ 15,69*
€ 18,67
Ähnlich
Ansmann
5707083
€ 32,20*
€ 38,32
Ähnlich
Ansmann
5707073
€ 24,10*
€ 28,68
Ähnlich
Ansmann
4111003
€ 5,28*
€ 6,28
Ähnlich
Ansmann
5111023
€ 5,47*
€ 6,51
Ähnlich
Ansmann
5111013
€ 11,30*
€ 13,45
Ähnlich
Allied Telesyn
AT-CV5M01
€ 191,55*
€ 227,94
Ähnlich
Allied Telesyn
AT-CM202
€ 131,68*
€ 156,70
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F3023-L2
€ 565,23*
€ 672,62
Ähnlich
k.A.
HMC-1S53A-C1 SCHWARZ
€ 71,66*
€ 85,28
Ähnlich
Netgear
FS116PEU
€ 166,36*
€ 197,97
Ähnlich
k.A.
18446
€ 29,75*
€ 35,40
Ähnlich
Allied Telesyn
AT-9408LC
€ 1.335,72*
€ 1.589,51
Ähnlich
Belkin
F5U233EAAPL
€ 24,07*
€ 28,64
Ähnlich
Allied Telesyn
AT-WA7400
€ 205,29*
€ 244,30
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG