Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ansmann Energy 8 professional microprozessorgesteuert -dU Ladegerät für NiCd/Ni


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Ansmann Energy 8 professional microprozessorgesteuert -dU Ladegerät für NiCd/Ni
Artikel-Nr.:  310-200587
Hersteller:  Ansmann
Herst.-Nr.:  5207313
EAN:  4013674207312
LD.ANS: Ansmann 5207313 Energy 8 professional microprozessorgesteuert -dU Ladegerät für NiCd/NiMh D, C, AA(A) Zellen & 9V für 1-6 AA(A) 1-4 C(D) & 1-2 9V-Block Imax(AA/A)=0,7/0,3A 202x255x70 (LxBxH/mm)
202x255x70 (LxBxH/mm)

Multifunktions-Tischladegerät mit automatischer Refreshing-Funktion und integriertem Batterie-Testgerät für alle gängigen Batterie-Typen. Der Energiegehalt der Zelle wird während des Tests in 10 %-Schritten angezeigt.
-Auto-Diagnose der Akkus
-Vollautomatische Refresh-Funktion
-Einzelschacht-Überwachung
-Akku-Defekterkennung
-Batterietester
Weitere Informationen:
Spannung (V):0
Kapazität (mAh):0
Höhe (mm):70
Durchmesser/Breite (mm):255
Tiefe (mm):202
... > Ladegeräte NiCd/NiMh > -dU gesteuert > D, C, AA(A) & 9V
Angebote (11)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 62,25*
Elwitec 1 Tag pro Stück € 4,50* € 65,77*
InLine 1 Tag pro Stück € 6,90* € 68,31*
Megacomputer 16 Tage pro Stück € 9,00* € 69,05*
buero2b_IT_com 3 Tage pro Stück € 6,45* € 72,13*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  65,77* €  78,27 pro Stück
ab 6 Stück €  64,31* €  76,53 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
AccuPower AP 11500-1 HR20 NiMh Mono Akku 1,2V 11,5Ah
AccuPower
€ 12,60* € 14,99
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG