Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ansmann Energy 16 microprozessorgesteuert -dU Ladegerät für NiCd/NiMh D, C, AA(


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Ansmann Energy 16 microprozessorgesteuert -dU Ladegerät für NiCd/NiMh D, C, AA(
Artikel-Nr.:  310-200584
Hersteller:  Ansmann
Herst.-Nr.:  5207123
EAN:  4013674071234
LD.ANS: Ansmann 5207123 Energy 16 microprozessorgesteuert -dU Ladegerät für NiCd/NiMh D, C, AA(A) Zellen & 9V für 1-12 AA(A) 1-6 C(D) & 1-4 9V-Block Imax(AA/A)=0,7/0,3A


Ladestation für 1-12 Micro AAA, 1-12 Mignon AA, 1-6 Baby C und Mono D sowie 1-4 9V-Blöcke. Weltweit einsetzbar dank primärseitigem Wechselsteckersystem und Schaltnetzteil.
-Auto-Diagnose der Akkus
-Vollautomatische Refresh-Funktion
-Einzelschacht-Überwachung
-Akku-Defekterkennung
-Weltweit einsetzbar
Weitere Informationen:
Spannung (V):0
Kapazität (mAh):0
... > Ladegeräte NiCd/NiMh > -dU gesteuert > D, C, AA(A) & 9V
Angebote (13)
Einheit
Versand
Netto
^
Elwitec 1 Tag pro Stück € 4,50* € 70,09*
ITD 30 Tage pro Packung € 4,50* € 71,22*
InLine 1 Tag pro Stück € 6,90* € 71,88*
buero2b_IT_com 3 Tage pro Stück € 6,45* € 76,64*
Megacomputer 16 Tage pro Stück € 9,00* € 78,21*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  70,09* €  83,41 pro Stück
ab 6 Stück €  68,54* €  81,56 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
AccuPower AP 11500-1 HR20 NiMh Mono Akku 1,2V 11,5Ah
AccuPower
€ 12,60* € 14,99
Zubehör
Battery Mignon
Ansmann
5030472
€ 4,60* € 5,47
Zubehör
Battery Mignon
Ansmann
5030462
€ 8,81* € 10,48
Zubehör Battery Mignon NiMh
Ansmann
5030531
€ 2,76* € 3,28
Zubehör
Battery Mignon NiMh
Ansmann
5030542
€ 5,43* € 6,46
Zubehör
Battery Mignon NiMh
Ansmann
5030532
€ 10,40* € 12,38
Zubehör
Micro/AAA 1,2V Akku
Ansmann
5030011
€ 2,02* € 2,40
Zubehör
NiMH-Micro 800 mAh
Ansmann
5030102
€ 3,90* € 4,64
Zubehör
NiMH-Micro 800 mAh
Ansmann
5030012
€ 7,26* € 8,64
Zubehör
Nimm-Akku Mignon AA 2100MAH
Ansmann
5030461
€ 2,19* € 2,61
Zubehör
X4 Energy Micro NIMH Akku
Ansmann
5030662
€ 6,48* € 7,71
Zubehör
X4 Energy Mignon NIMH Akku
Ansmann
5030672
€ 8,02* € 9,54
Zubehör
X4 Energy Mignon NIMH Akku
Ansmann
5030682
€ 8,95* € 10,65
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG