Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ansmann Basic 5 Konstantstrom Ladegerät für NiCd/NiMh Universal D, C, AA(A) Zel


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Ansmann Basic 5 Konstantstrom Ladegerät für NiCd/NiMh Universal D, C, AA(A) Zel
Artikel-Nr.:  310-200583
Hersteller:  Ansmann
Herst.-Nr.:  5207103
EAN:  4013674207107
LD.ANS: Ansmann 5207103 Basic 5 Konstantstrom Ladegerät für NiCd/NiMh Universal D, C, AA(A) Zellen & 9V




Achtung! Artikel im Abverkauf! Nur solange Vorrat reicht!
Weitere Informationen:
Spannung (V):0
Kapazität (mAh):0
... > Ladegeräte NiCd/NiMh > Konstantstrom > D, C, AA(A) & 9V
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec 1 Tag € 6,00* € 7,25*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  7,25* €  8,63 pro Stück
ab 6 Stück €  6,69* €  7,96 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Ansmann 5030011 HR03 NiMh Micro Akku 1,2V 800mAh
Ansmann
5030011
€ 2,10* € 2,50
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG