Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ansmann Energy 4 microprozessorgesteuert -dU Ladegerät für NiCd/NiMh AA(A) Zell


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Ansmann Energy 4 microprozessorgesteuert -dU Ladegerät für NiCd/NiMh AA(A) Zell
Artikel-Nr.:  310-200575
Hersteller:  Ansmann
Herst.-Nr.:  5C07092
EAN:  4013674507092
LD.ANS: Ansmann 5C07092 Energy 4 microprozessorgesteuert -dU Ladegerät für NiCd/NiMh AA(A) Zellen & 9V für 1-4 AA(A) oder 1-2 9-V-Block Imax(AA/A)=0,65/0,3A


High-Tech Steckerladegerät für bis zu 4 NiCd-/NiMH Akkus. Weltweit einsetzbar dank primärseitigem Wechselsteckersystem und Schaltnetzteil.
-Auto-Akkudiagnose
-Refresh-Funktion
-Kapazitätsschnelltest
-Einzelschacht-Überwachung
-Akku-Defekterkennung
Weitere Informationen:
Spannung (V):
0
Kapazität (mAh):
0
... > Ladegeräte NiCd/NiMh > -dU gesteuert > AA(A) & 9V
Angebote (6)
Versand
Netto
^
Elwitec
€ 4,50*
€ 26,57*
1 Tag
€ 3,90*
€ 29,46*
1 Tag
€ 5,70*
€ 29,79*
2 Tage
€ 4,00*
€ 30,36*
1 Tag
€ 4,95*
€ 31,39*
Menge:  Stück  
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Ansmann
5022883
€ 10,37*
€ 12,34
Ähnlich
Ansmann
5022853
€ 16,52*
€ 19,66
Ähnlich
Ansmann
5022683
€ 14,84*
€ 17,66
Ähnlich
Ansmann
5207123
€ 73,03*
€ 86,91
Ähnlich
Ansmann
5C07092
€ 31,39*
€ 37,35
Ähnlich
Ansmann
5207132
€ 52,23*
€ 62,15
Ähnlich
Ansmann
5060103
€ 10,77*
€ 12,82
Ähnlich
Ansmann
5022233
€ 10,84*
€ 12,90
Ähnlich
Ansmann
5022873
€ 13,95*
€ 16,60
Ähnlich
Ansmann
5044073
€ 28,32*
€ 33,70
Ähnlich
Ansmann
5035222
€ 6,05*
€ 7,20
Ähnlich
Ansmann
5030852
€ 8,27*
€ 9,84
Ähnlich
Ansmann
5111183
€ 24,75*
€ 29,45
Ähnlich
Ansmann
5207313
€ 77,51*
€ 92,24
Ähnlich
Microdowell
P000300A
€ 1.090,99*
€ 1.298,28
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG