Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Ansmann Basic 2 Konstantstrom Ladegerät für NiCd/NiMh 9V-Block für 1-2x 9V-Bloc
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
DCI
Elwitec
Artikel-Nr.:
310-200569
Hersteller:
Ansmann
Herst.-Nr.:
5107193
EAN:
4013674107193
Suchbegriffe:
Akku Ladegerät
Akkuladegerät
Ansmann
Batterie Ladegerät
LD.ANS
: Ansmann 5107193 Basic 2 Konstantstrom Ladegerät für NiCd/NiMh 9V-Block für 1-2x 9V-Block Imax=0,015A
Einfaches Konstantstrom-Ladegerät zur Ladung von 1-2 9V-Blöcken.
-Ladestromanpassung
-Verpolschutz
-Ladeanzeige
Achtung! Artikel im Abverkauf! Nur solange Vorrat reicht!
Weitere Informationen:
Spannung (V):
0
Kapazität (mAh):
0
... >
Ladegeräte NiCd/NiMh
>
Konstantstrom
>
9V-Block
Weitere Suchbegriffe:
Batterieladegerät
,
Ladegerät
,
Ladegerät NiMH NICD
,
Steckerladegerät
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 2 Tage
Versand
Netto
Elwitec
2 Tage
€ 6,00*
€ 6,03*
InLine
1 Tag
€ 6,90*
€ 7,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Elwitec
Versand
von Elwitec
Lieferzeit:
2 Tage
Lagerstand:
Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Ansmann 5030081 HR9V NiMh 9V-Block Akku 8,4V 200mAh
Ansmann
5030081
€ 6,71*
€ 7,98
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG