Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ansmann ALCT 24-2 IUoU Kennlinie Ladegerät (AC-Netz) für verschlossenen Bleiakk


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Ansmann ALCT 24-2 IUoU Kennlinie Ladegerät (AC-Netz) für verschlossenen Bleiakk
Artikel-Nr.:   310-200553
Hersteller:   Ansmann
Herst.-Nr.:   5207232
EAN:   4013674207237
LD.ANS: Ansmann 5207232 ALCT 24-2 IUoU Kennlinie Ladegerät (AC-Netz) für verschlossenen Bleiakku für Blei-Akkus 24V 4-45Ah Imax=2A IU


Zweistufen-Tischladegerät für wartungsfreie 24 V Blei- und Bleigel-Akkus 2-40 Ah. Das Gerät ist dank elektronischem Schaltnetzteil und austauschbarem Netzkabel (als Zubehör erhältlich) weltweit einsetzbar.
-IU oder U-Ladekennlinie
-Lade-Anzeige
-Überladeschutz
-Kurzschluss- und verpolsicher
-Polklemmen zur Kontaktierung
-Bei Ladeende Umschaltung auf Erhaltungsladung;
-Bereitschafts- und Parallelbetrieb geeignet
Weitere Informationen:
Spannung (V):0
Kapazität (mAh):0
... > Ladegeräte Blei > Für verschlossene Batterien > Für AC Netz-Anschluß
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec 6 Tage € 4,50* € 40,03*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  40,03* €  47,64 pro Stück
ab 10 Stück €  38,83* €  46,21 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG