Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ansmann Digicharger Plus Ladegerät für LIO-Video/Cam Akku für NiCd-/NiMH-Akkus


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Ansmann Digicharger Plus Ladegerät für LIO-Video/Cam Akku für NiCd-/NiMH-Akkus
Artikel-Nr.:  310-200538
Hersteller:  Ansmann
Herst.-Nr.:  5025023/EU
EAN:  4013674025022
LD.ANS: Ansmann 5025023/EU Digicharger Plus Ladegerät für LIO-Video/Cam Akku für NiCd-/NiMH-Akkus AA(A) & Lithium-Ionen-Akkupacks (3,6 -7,2V) Imax=0,8A


Microcontrollergesteuertes Universal-Ladegerät für LiIon-Akkupacks sowie NiCd- NiMH-Rundzellen der Größen Micro AAA oder Mignon AA. Durch die enthaltene Adapterplatten können über 100 der gängigsten Digital-Kamera-Akkupacks geladen werden.
-Akku-Defekterkennung
-Ladeanzeige LED
-Akustisches Signal
-KFZ-Adapter 12VDC
Weitere Informationen:
Spannung (V):0
Kapazität (mAh):0
... > ELWITEC > Ladegeräte LIO > Video/Cam
Angebote (11)
Einheit
Versand
Netto
^
BUGcomputer 4 Tage pro Stück € 6,99* € 20,60*
Elwitec 6 Tage pro Stück € 4,50* € 21,99*
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 22,61*
ELBA-OfficeShop 1 Tag pro Stück € 6,00* € 23,89*
4Office 1 Tag pro Stück € 4,95* € 24,67*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  21,99* €  26,17 pro Stück
ab 8 Stück €  20,50* €  24,40 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
ANSMANN Automatik-Ladegerät für KFZ-Starterbatterie (5207372)
Ansmann
5207372
€ 44,29* € 52,71
Ähnlich
ANSMANN BASIC 4 plus Steckerladegerät EU-Version für (5107343)
Ansmann
5107343
€ 7,87* € 9,37
Ähnlich
ANSMANN Batterie Tester, zum Prüfen von Rundzellen und (4000001)
Ansmann
4000001
€ 3,54* € 4,21
Ähnlich
ANSMANN Batterie/Akku Tester, zum Prüfen von NiCd-/NiMH (4000042)
Ansmann
4000042
€ 13,54* € 16,11
Ähnlich
ANSMANN Battery Check, für Mignon/Micro/9 V/CR-V3/2 CR 5 (5000643)
Ansmann
5000643
€ 9,23* € 10,98
Ähnlich
ANSMANN DIGI CHARGER plus, Ladegerät für 3,6/7,2 Volt 5025023/EU
Ansmann
5025023/EU
€ 24,67* € 29,36
Ähnlich ANSMANN DIGI SPEED 4 Ladegeräte-Set, silber/blau (5707113)
Ansmann
5707113
€ 43,81* € 52,13
Ähnlich ANSMANN DIGI SPEED 4 Ultra Schnell-Ladegerät, mit (5707123)
Ansmann
5707123
€ 57,14* € 68,00
Ähnlich
ANSMANN Energy-Check LCD, Batterie & Akku Testgerät für (4000392)
Ansmann
4000392
€ 30,15* € 35,88
Ähnlich
ANSMANN PHOTO CAM mobil Power-Set, Ladegerät mit 4 Akkus 5007023/EU
Ansmann
5007023/EU
€ 25,96* € 30,89
Ähnlich ANSMANN Photocam III/2850 Ladegeräte-Set + 4 Mignon 2850 mAh (5007093)
Ansmann
5007093
€ 18,73* € 22,29
Ähnlich
ANSMANN Pocket Power Ladegeräte-Set inkl. 4 x AA 2400 mAh (5C07133)
Ansmann
5C07133
€ 32,38* € 38,53
Ähnlich
ANSMANN POWERline 4 mobil Kompakt-Ladegerät, für 1 - 4 (5707063)
Ansmann
5707063
€ 15,43* € 18,36
Ähnlich
ANSMANN POWERline 5 LCD Tischladegerät, für alle Akkugrößen (5707083)
Ansmann
5707083
€ 33,56* € 39,94
Ähnlich
ANSMANN POWERline 5 mobil Tischladegerät,für alle Akkugrößen (5707073)
Ansmann
5707073
€ 24,91* € 29,64
Ähnlich
ANSMANN Smart Set 2400 Steckerladergerät für 1-2 NiCd 5107463
Ansmann
5107463
€ 9,13* € 10,86
Ähnlich
ANSMANN Solar Ladegerät, mit Halteschlaufe und 2 Speicher- (5111183)
Ansmann
5111183
€ 24,30* € 28,92
Ähnlich
ANSMANN Tischladegerät Energy 8 inkl. Batterie-Tester für (5207313)
Ansmann
5207313
€ 72,13* € 85,83
Ähnlich Geh Hiper Mediacenter Schwarz nur AMD (HMC-1S53A-C1 SCHWARZ)
k.A.
HMC-1S53A-C1 SCHWARZ
€ 73,38* € 87,32
Ähnlich NG ProSafe FE 16-Port Switch FS116P (FS116PEU)
Netgear
FS116PEU
€ 166,37* € 197,98
Ähnlich Reiseladegerä CST-13 (18446)
k.A.
18446
€ 29,75* € 35,40
Ähnlich Switch 9408LC 8x1000SX/LC 4xSFP (AT-9408LC)
Allied Telesyn
AT-9408LC
€ 1.332,57* € 1.585,76
Ähnlich USB 2.0 4-Port Economy Hub Weiss (F5U233EAAPL)
Belkin
F5U233EAAPL
€ 24,07* € 28,64
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG