Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ansmann ACS 410 P traveller -dU Ladegerät für NiCd/NiMh Akkupack für Akkupacks


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Ansmann ACS 410 P traveller -dU Ladegerät für NiCd/NiMh Akkupack für Akkupacks
Artikel-Nr.:  310-200530
Hersteller:  Ansmann
Herst.-Nr.:  5207215
EAN:  4013674107216
LD.ANS: Ansmann 5207215 ACS 410 P traveller -dU Ladegerät für NiCd/NiMh Akkupack für Akkupacks 4-10 Zellen Imax=1200mA


Microcontrollergesteuertes Steckerladegerät für 4-10-zellige NiCd-/NiMH Akkupacks (4,8-12 V) für weltweiten Einsatz mit Schaltnetzteiltechnik (100 - 240 V AC) und primärseitigem Wechselstecksystem
-Abschaltung nach -dU
-Elktr. Verpolschutz
-Akku-Defekterkennung
-Entladefunktion
-Impulserhaltungsladung
Weitere Informationen:
Spannung (V):0
Kapazität (mAh):0
... > Ladegeräte NiCd/NiMh > -dU gesteuert > Akkupacks
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Elwitec 1 Tag € 4,50* € 31,83*
InLine 1 Tag € 6,90* € 36,04*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  31,83* €  37,88 pro Stück
ab 6 Stück €  31,01* €  36,90 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG