Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Saft VTCS1500 Hochtemperatur KR-SC NiCd Industrieakku 1,2V 1500mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
Saft VTCS1500 Hochtemperatur KR-SC NiCd Industrieakku 1,2V 1500mAh
Artikel-Nr.:  310-200511
Hersteller:  Saft
Herst.-Nr.:  VTCS1500
EAN:  k.A.
KR-SC.SAF.1500mAh: Saft VTCS1500 Hochtemperatur KR-SC Industrieakku Nickel-Cadmium 43x23 (HxØ/mm) 1,2V 1500mAh
1,2V 1500mAh 43x23 (HxØ/mm)



Weitere Informationen:
Spannung (V):
1.2
Kapazität (mAh):
1500
Höhe (mm):
43
Durchmesser/Breite (mm):
23
... > Industrieakkus > Nickel-Cadmium > SC
Weitere Suchbegriffe: Industriezellen, Akkus, Akkupacks, Konfektionierung, Flattop, Powertools, Racing, Modellbau
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec
€ 6,00*
€ 2,94*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG