Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Cellmax SC1500HT KR-SC NiCd Industrieakku 1,2V 1500mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Cellmax SC1500HT KR-SC NiCd Industrieakku 1,2V 1500mAh
Artikel-Nr.:  310-200505
Hersteller:  Cellmax
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
KR-SC.CEL.1500mAh: Cellmax SC1500HT KR-SC Industrieakku Nickel-Cadmium 43x23 (HxØ/mm) 1,2V 1500mAh
1,2V 1500mAh 43x23 (HxØ/mm)



Weitere Informationen:
Spannung (V):1.2
Kapazität (mAh):1500
Höhe (mm):43
Durchmesser/Breite (mm):23
... > Industrieakkus > Nickel-Cadmium > SC
Weitere Suchbegriffe: Industriezellen, Akkus, Akkupacks, Konfektionierung, Flattop, Powertools, Racing, Modellbau
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec 1 Tag € 6,00* € 1,76*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  1,76* €  2,09 pro Stück
ab 10 Stück €  1,50* €  1,79 pro Stück
ab 100 Stück €  1,19* €  1,42 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG