Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sanyo KR-FH Hochemperatur KR-F NiCd Industrieakku 1,2V 7000mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
Sanyo KR-FH Hochemperatur KR-F NiCd Industrieakku 1,2V 7000mAh
Artikel-Nr.:  310-200502
Hersteller:  Sanyo
Herst.-Nr.:  KR-FH
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Akkupack
Industrieakku
KR-F.SAN.7000mAh: Sanyo KR-FH Hochemperatur KR-F Industrieakku Nickel-Cadmium 92x35 (HxØ/mm) 1,2V 7000mAh
1,2V 7000mAh 92x35 (HxØ/mm)



Weitere Informationen:
Spannung (V):
1.2
Kapazität (mAh):
7000
Höhe (mm):
92
Durchmesser/Breite (mm):
35
... > Industrieakkus > Nickel-Cadmium > F
Weitere Suchbegriffe: Industriezellen, Akkus, Akkupacks, Konfektionierung, Flattop
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec
€ 6,00*
€ 16,33*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG