Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Saft VR4D KR-D NiCd Mono Industrieakku 1,2V 4000mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
Artikel-Nr.:  310-200492
Hersteller:  Saft
Herst.-Nr.:  VR4D
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Akkupack
Industrieakku
KR-D.SAF.4000mAh: Saft VR4D KR-D Mono KR35/62 Industrieakku Nickel-Cadmium 61,5x34,2 (HxØ/mm) 1,2V 4000mAh
1,2V 4000mAh 61,5x34,2 (HxØ/mm)



Achtung! Artikel im Abverkauf! Nur solange Vorrat reicht!
Weitere Informationen:
Spannung (V):
1.2
Kapazität (mAh):
4000
Höhe (mm):
61.5
Durchmesser/Breite (mm):
34.2
... > Industrieakkus > Nickel-Cadmium > D
Weitere Suchbegriffe: Industriezellen, Akkus, Akkupacks, Konfektionierung, Flattop
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec
€ 6,00*
€ 8,26*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG