Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sanyo CP1700SCR KR-4/5SC NiCd Industrieakku im Pappmantel 1,2V 1700mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
Sanyo CP1700SCR KR-4/5SC NiCd Industrieakku im Pappmantel 1,2V 1700mAh
Artikel-Nr.:  310-200440
Hersteller:  Sanyo
Herst.-Nr.:  CP1700SCR
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Akkupack
Industrieakku
KR-4/5SC.SAN.1700mAh: Sanyo CP1700SCR KR-4/5SC Industrieakku Nickel-Cadmium im Pappmantel 34,4x23 (HxØ/mm) 1,2V 1700mAh
1,2V 1700mAh 34,4x23 (HxØ/mm)



Weitere Informationen:
Spannung (V):
1.2
Kapazität (mAh):
1700
Höhe (mm):
34.4
Durchmesser/Breite (mm):
23
... > Industrieakkus > Nickel-Cadmium > 4/5 SC
Weitere Suchbegriffe: Industriezellen, Akkus, Akkupacks, Konfektionierung, Flattop
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec
€ 6,00*
€ 4,00*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG