Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sanyo KR-4400D KR20 NiCd Mono Akku 1,2V 4400mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Sanyo KR-4400D KR20 NiCd Mono Akku 1,2V 4400mAh
Artikel-Nr.:   310-200424
Hersteller:   Sanyo
Herst.-Nr.:   KR-4400D
EAN:   k.A.
KR20.SAN.4400mAh: Sanyo KR-4400D KR20 Mono D Standardakku Nickel-Cadmium 61,5x34,2 (HxØ/mm) 1,2V 4400mAh
1,2V 4400mAh 61,5x34,2 (HxØ/mm)



Weitere Informationen:
Spannung (V):1.2
Kapazität (mAh):4400
Höhe (mm):61.5
Durchmesser/Breite (mm):34.2
... > Akkus (Standard/Consumer) > Nickel-Cadmium > Mono D
Weitere Suchbegriffe: Nickel Cadmium Akku, Akkus, aufladbar, Monoakkus, Monoakku, Akku
Angebote (4)
Versand
Netto
^
Elwitec 2 Tage € 6,00* € 6,38*
RS_Components 1 Tag € 5,95* € 7,51*
Schuricht 1 Tag € 5,25* € 10,01*
Schuricht 1 Tag € 5,25* € 10,99*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  6,38* €  7,59 pro Stück
ab 10 Stück €  5,98* €  7,12 pro Stück
ab 100 Stück €  5,19* €  6,18 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG