Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Saft CFG 600 KR-2/3A NiCd Industrieakku 1,2V 600mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
Saft CFG 600 KR-2/3A NiCd Industrieakku 1,2V 600mAh
Artikel-Nr.:  310-200412
Hersteller:  Saft
Herst.-Nr.:  CFG 600
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Akkupack
Industrieakku
KR-2/3A.SAF.600mAh: Saft CFG 600 KR-2/3A 2/3AF Industrieakku Nickel-Cadmium 33,9x16,5 (HxØ/mm) 1,2V 600mAh
1,2V 600mAh 33,9x16,5 (HxØ/mm)



Achtung! Artikel im Abverkauf! Nur solange Vorrat reicht!
Weitere Informationen:
Spannung (V):
1.2
Kapazität (mAh):
600
Höhe (mm):
33.9
Durchmesser/Breite (mm):
16.5
... > Industrieakkus > Nickel-Cadmium > 2/3 AF
Weitere Suchbegriffe: Industriezellen, Akkus, Akkupacks, Konfektionierung, Flattop
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec
€ 6,00*
€ 1,76*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG