Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Cellmax KR01 NiCd Lady Akku 1,2V 180mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Cellmax KR01 NiCd Lady Akku 1,2V 180mAh
Artikel-Nr.:   310-200346
Hersteller:   Cellmax
Herst.-Nr.:   k.A.
EAN:   k.A.
KR01.CEL.180mAh: Cellmax KR01 Lady KR1 N Standardakku Nickel-Cadmium 30,2x12 (HxØ/mm) 1,2V 180mAh
1,2V 180mAh 30,2x12 (HxØ/mm)



Weitere Informationen:
Spannung (V):1.2
Kapazität (mAh):180
Höhe (mm):30.2
Durchmesser/Breite (mm):12
... > Akkus (Standard/Consumer) > Nickel-Cadmium > Lady N
Weitere Suchbegriffe: Nickel Cadmium Akku, Akkus, aufladbar, Ladyakkus, Ladyakku, Akku
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec 2 Tage € 6,00* € 1,04*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  1,04* €  1,24 pro Stück
ab 10 Stück €  0,98* €  1,17 pro Stück
ab 100 Stück €  0,85* €  1,01 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Kulanzrücknahmen können im Einzelfall unter service@mercateo.com angefragt werden.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG