Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Cellmax HR-F NiMh Industrieakku 1,2V 11Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
Cellmax HR-F NiMh Industrieakku 1,2V 11Ah
Artikel-Nr.:  310-200279
Hersteller:  Cellmax
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
HR-F.CEL.11Ah: Cellmax HR-F Industrieakku Nickel-Metallhydrid 92x35 (HxØ/mm) 1,2V 11Ah
1,2V 11Ah 92x35 (HxØ/mm)



Weitere Informationen:
Spannung (V):
1.2
Kapazität (mAh):
11000
Höhe (mm):
92
Durchmesser/Breite (mm):
35
... > Industrieakkus > Nickel-Metallhydrid > F
Weitere Suchbegriffe: Industriezellen, Akkus, Akkupacks, Konfektionierung, Flattop
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec
€ 6,00*
€ 11,85*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG