Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Saft VH D 9500 HR-D NiMh Industrieakku im Pappmantel 1,2V 9500mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Saft VH D 9500 HR-D NiMh Industrieakku im Pappmantel 1,2V 9500mAh
Artikel-Nr.:   310-200276
Hersteller:   Saft
Herst.-Nr.:   k.A.
EAN:   k.A.
HR-D.SAF.9500mAh: Saft VH D 9500 HR-D Industrieakku Nickel-Metallhydrid im Pappmantel 61,5x34,2 (HxØ/mm) 1,2V 9500mAh
1,2V 9500mAh 61,5x34,2 (HxØ/mm)



Achtung! unklare, teils lange Lieferzeit!
Weitere Informationen:
Spannung (V):1.2
Kapazität (mAh):9500
Höhe (mm):61.5
Durchmesser/Breite (mm):34.2
... > Industrieakkus > Nickel-Metallhydrid > D
Weitere Suchbegriffe: Industriezellen, Akkus, Akkupacks, Konfektionierung, Flattop
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec 14 Tage € 4,50* € 23,85*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  23,85* €  28,38 pro Stück
ab 10 Stück €  20,28* €  24,13 pro Stück
ab 100 Stück €  16,11* €  19,17 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Kulanzrücknahmen können im Einzelfall unter service@mercateo.com angefragt werden.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG