Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ansmann 5030331 HR9V NiMh 9V-Block Akku 8,4V 250mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Ansmann 5030331 HR9V NiMh 9V-Block Akku 8,4V 250mAh
Artikel-Nr.:  310-200238
Hersteller:  Ansmann
Herst.-Nr.:  5030331
EAN:  k.A.
HR9V.ANS.250mAh: Ansmann 5030331 HR9V 9V-Block Standardakku Nickel-Metallhydrid 26,5x17,5x48,5 (LxBxH/mm) 8,4V 250mAh
8,4V 250mAh 26,5x17,5x48,5 (LxBxH/mm)



Weitere Informationen:
Spannung (V):8.4
Kapazität (mAh):250
Höhe (mm):48.5
Durchmesser/Breite (mm):17.5
Tiefe (mm):26.5
... > Akkus (Standard/Consumer) > Nickel-Metallhydrid > E Block
Weitere Suchbegriffe: Akkus, aufladbar, 9V-Akkus, Akku
Angebote (4)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 9,08*
Elwitec 1 Tag pro Stück € 6,00* € 9,13*
take_IT 4 Tage pro Stück € 5,00* € 12,39*
Megacomputer 7 Tage pro Stück € 9,00* € 13,31*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  9,13* €  10,86 pro Stück
ab 10 Stück €  8,22* €  9,78 pro Stück
ab 100 Stück €  7,69* €  9,15 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Ansmann Energy 4 microprozessorgesteuert -dU Ladegerät für NiCd/NiMh AA(A) Zell
Ansmann
5C07092
€ 26,57* € 31,62
Zubehör
Ansmann Powerline 2 microprozessorgesteuert -dU Ladegerät für NiCd/NiMh 9V-Bloc
Ansmann
5107043
€ 13,61* € 16,20
Zubehör
Compit Speedy 9V -dU Ladegerät für NiCd/NiMh 9V-Block
Compit
1880502
€ 17,64* € 20,99
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG