Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Sanyo HR4/5FAUP HR-4/5A NiMh Industrieakku HR4/5FAUP im Pappmantel 1,2V 1900mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Sanyo HR4/5FAUP HR-4/5A NiMh Industrieakku HR4/5FAUP im Pappmantel 1,2V 1900mAh
Artikel-Nr.:   310-200208
Hersteller:   Sanyo
Herst.-Nr.:   HR4/5FAUP
EAN:   k.A.
HR-4/5A.SAN.1900mAh: Sanyo HR4/5FAUP HR-4/5A 4/5AF Industrieakku Nickel-Metallhydrid HR4/5FAUP im Pappmantel 40,7x16,5 (HxØ/mm) 1,2V 1900mAh
1,2V 1900mAh 40,7x16,5 (HxØ/mm)



Weitere Informationen:
Spannung (V):1.2
Kapazität (mAh):1900
Höhe (mm):40.7
Durchmesser/Breite (mm):16.5
... > Industrieakkus > Nickel-Metallhydrid > 4/5 AF
Weitere Suchbegriffe: Industriezellen, Akkus, Akkupacks, Konfektionierung, Flattop
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec 5 Tage € 6,00* € 5,19*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  5,19* €  6,18 pro Stück
ab 10 Stück €  4,41* €  5,25 pro Stück
ab 100 Stück €  3,51* €  4,18 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Kulanzrücknahmen können im Einzelfall unter service@mercateo.com angefragt werden.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG