Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Varta Rechargeable Power Accu HR20 NiMh Mono Akku 1,2V 3000mAh Blister(VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Varta Rechargeable Power Accu HR20 NiMh Mono Akku 1,2V 3000mAh Blister(VE2)
Artikel-Nr.:  310-200199
Hersteller:  Varta
Herst.-Nr.:  56720 101 402
EAN:  4008496550456
HR20.VAR.3000mAh.B2: Varta Consumer 56720 101 402 Rechargeable Power Accu HR20 Mono D Standardakku Nickel-Metallhydrid 61,5x34,2 (HxØ/mm) 1,2V 3000mAh
1,2V 3000mAh 61,5x34,2 (HxØ/mm)
im Blister (VE 2 Stück)
- Das Leistungsstarke Varta Ni-MH Sortiment mit allen relevanten Größen und Kapazitäten.
- Die Ideale Lösung für Geräte mit hohem Energiebedarf.
- Aufladbar mit allen gängigen Ladegeräten.
- Bis zu 1000-mal wiederaufladbar ohne Memory-Effekt

Preis gilt pro Stück! NICHT pro 2er-Gebinde!
Weitere Informationen:
Spannung (V):1.2
Kapazität (mAh):3000
Höhe (mm):61.5
Durchmesser/Breite (mm):34.2
... > Akkus (Standard/Consumer) > Nickel-Metallhydrid > Mono D
Weitere Suchbegriffe: Mono Batterie, Nickel Cadmium Akku, Nickel Metallhydrid Akku, Varta, Wechselakku, Akkus, aufladbar, Monoakkus, Monoakku, Akku
Angebote (6)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
Elwitec 6 Tage 2 pro Stück € 6,00* € 4,17*
Elektrohandel_4you 5 Tage 10 pro Packung € 9,40* € 9,97*
AFB-Elektro 3 Tage 1 pro Paket € 5,84* € 10,32*
eOfficeShop 2 Tage 1 pro Stück € 7,50* € 12,32*
EBK 4 Tage 1 pro Stück Frei Haus € 15,36*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
ab 2 Stück €  4,17* €  4,96 pro Stück
ab 10 Stück €  3,85* €  4,58 pro Stück
ab 100 Stück €  3,23* €  3,84 pro Stück
   Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Vergleichspreis: 2 Stück für € 8,34*
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
OEM V2000pro Konstantstrom Ladegerät für NiCd/NiMh Universal D, C, AA(A) Zellen
NoName
€ 25,06* € 29,82
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG