Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ansmann 5030652 HR20 NiMh Mono Akku 1,2V 10Ah Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Ansmann 5030652 HR20 NiMh Mono Akku 1,2V 10Ah Blister
Artikel-Nr.:  310-200182
Hersteller:  Ansmann
Herst.-Nr.:  5030652
EAN:  4013674030651
HR20.ANS.10Ah.B1: Ansmann 5030652 HR20 Mono D Standardakku Nickel-Metallhydrid 61,5x34,2 (HxØ/mm) 1,2V 10Ah
1,2V 10Ah 61,5x34,2 (HxØ/mm)
im Blister


Weitere Informationen:
Spannung (V):1.2
Kapazität (mAh):10000
Höhe (mm):61.5
Durchmesser/Breite (mm):34.2
... > Akkus (Standard/Consumer) > Nickel-Metallhydrid > Mono D
Weitere Suchbegriffe: Mono Batterie, Nickel Metallhydrid Akku, Akkus, aufladbar, Monoakkus, Monoakku, Akku
Angebote (6)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 11,05*
Elwitec 6 Tage pro Stück € 6,00* € 11,06*
InLine 1 Tag pro Paket € 6,90* € 11,80*
take_IT 4 Tage pro Stück € 5,00* € 15,11*
Megacomputer 8 Tage pro Stück € 9,00* € 16,23*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  11,06* €  13,16 pro Stück
ab 10 Stück €  10,24* €  12,19 pro Stück
ab 160 Stück €  9,45* €  11,25 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG