Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Varta Rechargeable Power Accu HR14 NiMh Baby Akku 1,2V 3000mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Varta Rechargeable Power Accu HR14 NiMh Baby Akku 1,2V 3000mAh
Artikel-Nr.:   310-200172
Hersteller:   Varta
Herst.-Nr.:   56714 101 111
EAN:   4008496550944
HR14.VAR.3000mAh: Varta Consumer 56714 101 111 Rechargeable Power Accu HR14 Baby C Standardakku Nickel-Metallhydrid 50x26,2 (HxØ/mm) 1,2V 3000mAh
1,2V 3000mAh 50x26,2 (HxØ/mm)



Weitere Informationen:
Spannung (V):1.2
Kapazität (mAh):3000
Höhe (mm):50
Durchmesser/Breite (mm):26.2
... > Akkus (Standard/Consumer) > Nickel-Metallhydrid > Baby C
Weitere Suchbegriffe: Baby Akku, Nickel Metallhydrid Akku, Varta, Wechselakku, Akkus, aufladbar, Babyakkus, Babyakku, Akku
Angebote (4)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
Elwitec 6 Tage 1 pro Stück € 6,00* € 5,31*
Elektrohandel_4you 12 Tage 10 pro Stück € 9,40* € 6,13*
AFB-Elektro 3 Tage 1 pro Stück € 5,84* € 6,57*
Telefon_de 2 Tage 1 pro Paket € 5,00* € 10,38*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  5,31* €  6,32 pro Stück
ab 10 Stück €  4,57* €  5,44 pro Stück
ab 100 Stück €  3,96* €  4,71 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Ansmann Energy 8 professional microprozessorgesteuert -dU Ladegerät für NiCd/Ni
Ansmann
5207313
€ 65,77* € 78,27
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG