Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Varta Energy Accu HR14 NiMh Baby Akku 1,2V 2200mAh Blister(VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Artikel-Nr.:  310-200169
Hersteller:  Varta
Herst.-Nr.:  56614 101 402
EAN:  4008496550203
HR14.VAR.2200mAh.B2: Varta Consumer 56614 101 402 Energy Accu HR14 Baby C Standardakku Nickel-Metallhydrid 50x26,2 (HxØ/mm) 1,2V 2200mAh
1,2V 2200mAh 50x26,2 (HxØ/mm)
im Blister (VE 2 Stück)
- Das Leistungsstarke Varta Ni-MH Sortiment mit allen relevanten Größen und Kapazitäten.
- Die Ideale Lösung für Geräte mit hohem Energiebedarf.
- Aufladbar mit allen gängigen Ladegeräten.
- Bis zu 1000-mal wiederaufladbar ohne Memory-Effekt

Achtung! Artikel im Abverkauf! Nur solange Vorrat reicht!Preis gilt pro Stück! NICHT pro 2er-Gebinde!
Weitere Informationen:
Spannung (V):1.2
Kapazität (mAh):2200
Höhe (mm):50
Durchmesser/Breite (mm):26.2
... > Akkus (Standard/Consumer) > Nickel-Metallhydrid > Baby C
Weitere Suchbegriffe: Nickel Metallhydrid Akku, Varta, Akkus, aufladbar, Babyakkus, Babyakku, Akku
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Elwitec 1 Tag 2 € 6,00* € 3,85*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
ab 2 Stück €  3,85* €  4,58 pro Stück
ab 10 Stück €  3,61* €  4,30 pro Stück
ab 100 Stück €  3,14* €  3,74 pro Stück
   Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Vergleichspreis: 2 Stück für € 7,70*
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
OEM V2000pro Konstantstrom Ladegerät für NiCd/NiMh Universal D, C, AA(A) Zellen
NoName
€ 25,06* € 29,82
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG