Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Duracell 75011477 HR14 NiMh Baby Akku 1,2V 2200mAh Blister(VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Duracell 75011477 HR14 NiMh Baby Akku 1,2V 2200mAh Blister(VE2)
Artikel-Nr.:  310-200162
Hersteller:  Duracell
Herst.-Nr.:  75011477
EAN:  5000394055988
HR14.DUR.2200mAh.B2: Duracell 75011477 HR14 Baby C Standardakku Nickel-Metallhydrid 50x26,2 (HxØ/mm) 1,2V 2200mAh
1,2V 2200mAh 50x26,2 (HxØ/mm)
im Blister (VE 2 Stück)


Preis gilt pro Stück! NICHT pro 2er-Gebinde!
Weitere Informationen:
Spannung (V):1.2
Kapazität (mAh):2200
Höhe (mm):50
Durchmesser/Breite (mm):26.2
... > Akkus (Standard/Consumer) > Nickel-Metallhydrid > Baby C
Weitere Suchbegriffe: Duracell, Nickel Metallhydrid Akku, Akkus, aufladbar, Babyakkus, Babyakku, Akku
Angebote (2)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
Elwitec 6 Tage 2 pro Stück € 6,00* € 4,99*
RS_Components 1 Tag 1 pro Paket € 5,95* € 13,50*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
ab 2 Stück €  4,99* €  5,94 pro Stück
ab 20 Stück €  4,68* €  5,57 pro Stück
ab 100 Stück €  4,06* €  4,83 pro Stück
   Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Vergleichspreis: 2 Stück für € 9,98*
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Ansmann Energy 8 professional microprozessorgesteuert -dU Ladegerät für NiCd/Ni
Ansmann
5207313
€ 65,77* € 78,27
Zubehör
Ansmann Powerline 5 LCD microprozessorgesteuert -dU Ladegerät für NiCd/NiMh D,
Ansmann
5707083
€ 28,98* € 34,49
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG