Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ansmann 5030911 HR14 NiMh Baby Akku 1,2V 2500mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Ansmann 5030911 HR14 NiMh Baby Akku 1,2V 2500mAh
Artikel-Nr.:  310-200154
Hersteller:  Ansmann
Herst.-Nr.:  5030911
EAN:  k.A.
HR14.ANS.2500mAh: Ansmann 5030911 HR14 Baby C Standardakku Nickel-Metallhydrid 50x26,2 (HxØ/mm) 1,2V 2500mAh
1,2V 2500mAh 50x26,2 (HxØ/mm)



Weitere Informationen:
Spannung (V):1.2
Kapazität (mAh):2500
Höhe (mm):50
Durchmesser/Breite (mm):26.2
... > Akkus (Standard/Consumer) > Nickel-Metallhydrid > Baby C
Weitere Suchbegriffe: Baby Akku, Nickel Metallhydrid Akku, Akkus, aufladbar, Babyakkus, Babyakku, Akku
Angebote (4)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 3,68*
Elwitec 6 Tage pro Stück € 6,00* € 3,80*
take_IT 4 Tage pro Stück € 5,00* € 5,08*
Megacomputer 8 Tage pro Stück € 9,00* € 5,46*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  3,80* €  4,52 pro Stück
ab 10 Stück €  3,36* €  4,00 pro Stück
ab 100 Stück €  3,10* €  3,69 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG