Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

AccuPower AP 6000-1 HR14 NiMh Baby Akku 1,2V 6000mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
AccuPower AP 6000-1 HR14 NiMh Baby Akku 1,2V 6000mAh
Artikel-Nr.:  310-200153
Hersteller:  AccuPower
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
HR14.ACC.6000mAh: AccuPower AP 6000-1 HR14 Baby C Standardakku Nickel-Metallhydrid 50x26,2 (HxØ/mm) 1,2V 6000mAh
1,2V 6000mAh 50x26,2 (HxØ/mm)



Achtung! unklare, teils lange Lieferzeit!
Weitere Informationen:
Spannung (V):1.2
Kapazität (mAh):6000
Höhe (mm):50
Durchmesser/Breite (mm):26.2
... > Akkus (Standard/Consumer) > Nickel-Metallhydrid > Baby C
Weitere Suchbegriffe: Nickel Metallhydrid Akku, Akkus, aufladbar, Babyakkus, Babyakku, Akku
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec 14 Tage € 6,00* € 8,18*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  8,18* €  9,73 pro Stück
ab 10 Stück €  7,55* €  8,98 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Ansmann Energy 8 professional microprozessorgesteuert -dU Ladegerät für NiCd/Ni
Ansmann
5207313
€ 65,77* € 78,27
Zubehör
Ansmann Powerline 5 LCD microprozessorgesteuert -dU Ladegerät für NiCd/NiMh D,
Ansmann
5707083
€ 28,98* € 34,49
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG