Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Varta Professional ACCU Rechargeable HR6 NiMh Mignon A


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Varta Professional ACCU Rechargeable HR6 NiMh Mignon A
Artikel-Nr.:  310-200145
Hersteller:  Varta
Herst.-Nr.:  05706 301 404
EAN:  4008496528547
HR6.VAR.2700mAh.B4: Varta Consumer 05706 301 404 Professional ACCU Rechargeable HR6 Mignon AA Standardakku Nickel-Metallhydrid 50,5x14,5 (HxØ/mm) 1,2V 2700mAh
1,2V 2700mAh 50,5x14,5 (HxØ/mm)
im Blister (VE 4 Stück)
Varta Professional Rechargeable Accu
- Starke Energiebündel für endlosen Spaß mit der Digitalkamera, dem MP3-Player uvm.
- Die erst Wahl für alle digitalen Hochleistungsprodukte.
-Bis zu 1000-mal wiederaufladbar und kein Memory-Effekt dank Ni-MH Technologie.
Preis gilt pro Stück! NICHT pro 4er-Gebinde!
Weitere Informationen:
Spannung (V):1.2
Kapazität (mAh):2700
Höhe (mm):50.5
Durchmesser/Breite (mm):14.5
... > Akkus (Standard/Consumer) > Nickel-Metallhydrid > Mignon AA
Weitere Suchbegriffe: ISDN, Mignon Akku, Nickel Metallhydrid Akku, Varta, Akkus, aufladbar, Mignonakkus, Digitalkamera, mignon akku, Akku
Angebote (7)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
Elwitec 6 Tage 4 pro Stück € 6,00* € 3,70*
buero2b_IT_com 3 Tage 1 pro Stück € 6,45* € 13,76*
buero2b_com 3 Tage 1 pro Stück € 6,00* € 15,56*
4Office 1 Tag 1 pro Stück € 4,95* € 16,30*
ELBA-OfficeShop 1 Tag 1 pro Stück € 6,00* € 17,00*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
ab 4 Stück €  3,70* €  4,40 pro Stück
ab 40 Stück €  3,27* €  3,89 pro Stück
ab 120 Stück €  2,91* €  3,46 pro Stück
   Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Vergleichspreis: 4 Stück für € 14,80*
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich Bluetooth-Headset HBH-PV703 grau SonyEricsson (1202-7516)
Sony Ericsson
1202-7516
€ 24,45* € 29,10
Ähnlich
Headset HPM-20 SonyEricsson (DPY901468)
Sony Ericsson
DPY901468
€ 16,04* € 19,09
Ähnlich Portable Audio System MPS-70 silber SonyEricsson
Sony Ericsson
€ 24,71* € 29,40
Ähnlich Power Play Travel Charger (4xMignon 2.500 mAh) (57078 201 441)
Spectrum
57078 201 441
€ 23,10* € 27,49
Ähnlich SonyEricsson R300 Steel Black (1208-5314)
Sony Ericsson
1208-5314
€ 86,16* € 102,53
Ähnlich SonyEricsson W580i Boulevard Black
Sony Ericsson
€ 154,61* € 183,99
Ähnlich Standardakku BST-41 SonyEricsson
Sony Ericsson
€ 32,13* € 38,23
Ähnlich Standardakku BST-42 SonyEricsson
Sony Ericsson
€ 32,13* € 38,23
Ähnlich
VARTA Clip Trix 2AA, work Taschenlampe für 2 x AA Mignon (12670 101 111)
Spectrum
12670 101 111
€ 6,72* € 8,00
Ähnlich
VARTA Foto-Batterie "Professional Alkaline", Micro (AAA/LR3) (04203 201 404)
Spectrum
04203 201 404
€ 2,72* € 3,24
Ähnlich
VARTA Foto-Batterie "Professional Alkaline", Mignon (AA/LR6) (04206 201 404)
Spectrum
04206 201 404
€ 2,64* € 3,14
Ähnlich
VARTA Head Light 4D, work Taschenlampe für 4 x D Mono (12630 101 111)
Spectrum
12630 101 111
€ 9,62* € 11,45
Ähnlich
VARTA Lader Professional Digital USB Charger (3060558)
Varta
57048 301 421
€ 23,37* € 27,81
Ähnlich
VARTA LED 3-in-1 Light 3AAA, active Taschenlampe (11630 101 421)
Spectrum
11630 101 421
€ 14,12* € 16,80
Ähnlich
VARTA LED Clip Light 3AAA, active Taschenlampe inkl. 3 x AAA (11620 101 421)
Spectrum
11620 101 421
€ 7,15* € 8,51
Ähnlich
VARTA Mini Day Light 1 AAA, mini Taschenlampe inkl. 1 x AAA (14600 101 421)
Spectrum
14600 101 421
€ 2,31* € 2,75
Ähnlich
VARTA Pen Light 2 AAA, mini Taschenlampe inkl. 2 x AAA (14610 101 421)
Spectrum
14610 101 421
€ 3,92* € 4,66
Ähnlich Varta Plug-In Charger (2x Mignon 1.900 mAh) (57044 201 421)
Spectrum
57044 201 421
€ 11,03* € 13,13
Ähnlich
VARTA Professional Akku Micro AAA, 1,2 V/1.00 mAh (3060554)
Varta
05703 301 404
€ 11,50* € 13,69
Ähnlich
VARTA Professional Photo Accu Micro AAA, 1,2 Volt/1.000 mAh (3060172)
Varta
05703 301 402
€ 6,80* € 8,09
Ähnlich
VARTA Professional Photo Accu Mignon AA, 1,2 Volt, 2.700 mAh (3060173)
Varta
05706 301 402
€ 9,75* € 11,60
Ähnlich
VARTA Professional Photo Accu Mignon AA, 1,2 Volt, 2.700 mAh 05706 301 404
Varta
05706 301 404
€ 16,30* € 19,40
Ähnlich
VARTA Work Light, work Taschenlampe inkl. 1 x 4R25/2 (12660 101 421)
Spectrum
12660 101 421
€ 33,27* € 39,59
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG