Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Varta Rechargeable Power Accu HR6 NiMh Mignon Akku 1,2V 2700mAh Blister(VE4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Varta Rechargeable Power Accu HR6 NiMh Mignon Akku 1,2V 2700mAh Blister(VE4)
Artikel-Nr.:  310-200143
Hersteller:  Varta
Herst.-Nr.:  56766 101 404
EAN:  4008496579853
HR6.VAR.2700mAh.B4: Varta Consumer 56766 101 404 Rechargeable Power Accu HR6 Mignon AA Standardakku Nickel-Metallhydrid 50,5x14,5 (HxØ/mm) 1,2V 2700mAh
1,2V 2700mAh 50,5x14,5 (HxØ/mm)
im Blister (VE 4 Stück)
- Das Leistungsstarke Varta Ni-MH Sortiment mit allen relevanten Größen und Kapazitäten.
- Die Ideale Lösung für Geräte mit hohem Energiebedarf.
- Aufladbar mit allen gängigen Ladegeräten.
- Bis zu 1000-mal wiederaufladbar ohne Memory-Effekt

Preis gilt pro Stück! NICHT pro 4er-Gebinde!
Weitere Informationen:
Spannung (V):1.2
Kapazität (mAh):2700
Höhe (mm):50.5
Durchmesser/Breite (mm):14.5
... > Akkus (Standard/Consumer) > Nickel-Metallhydrid > Mignon AA
Weitere Suchbegriffe: Akkupack, ISDN, Mignon Akku, Nickel Metallhydrid Akku, Varta, Wechselakku, Akkus, aufladbar, Mignonakkus, Digitalkamera, mignon akku, Akku
Angebote (4)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
Elwitec 6 Tage 4 pro Stück € 6,00* € 2,96*
Elektrohandel_4you 12 Tage 10 pro Packung € 9,40* € 14,36*
AFB-Elektro 3 Tage 1 pro Paket € 5,84* € 14,60*
buero2b_IT_com 3 Tage 1 pro Stück € 6,45* € 14,20*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
ab 4 Stück €  2,96* €  3,52 pro Stück
ab 40 Stück €  2,67* €  3,18 pro Stück
ab 160 Stück €  2,32* €  2,76 pro Stück
   Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Vergleichspreis: 4 Stück für € 11,84*
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Mignon Akku Power 56756 Bli.4
Varta
56756 101 404
€ 11,45* € 13,63
Ähnlich
Mignon Akku Power 56766 Bli.2
Varta
56766 101 402
€ 8,80* € 10,47
Ähnlich
Mignon Akku Power 56766 Bli.4
Varta
56766 101 404
€ 14,60* € 17,37
Ähnlich
Mignon Akku PowerPlay 56706 Bli.2
Varta
56706 101 402
€ 5,79* € 6,89
Ähnlich
Mignon Akku PowerPlay 56706 Bli.4
Varta
56706 101 404
€ 9,62* € 11,45
Ähnlich
Mignon Akku PowerPlay 56706 Stk.1
Varta
56706 101 111
€ 2,63* € 3,13
Ähnlich Power Play 15 Minutes Ultra Fast Charger (4xAA 2.500mAh+12V Ad (57075 201 441)
Spectrum
57075 201 441
€ 35,81* € 42,61
Ähnlich Rechargeable Accu (Mignon R6) 1.300mAh (1 Stück einzeln) (56656 101 111)
Spectrum
56656 101 111
€ 4,19* € 4,99
Ähnlich Rechargeable Platinum Accu (Mignon R6) 2er-Pack 2.300 (56806 101 402)
Spectrum
56806 101 402
€ 13,44* € 15,99
Ähnlich Rechargeable Power Accu (Baby R14) 2er-Pack 3.000mAh (56714 101 402)
Spectrum
56714 101 402
€ 12,75* € 15,17
Ähnlich Rechargeable Power Accu (Baby) R14 3.000mAh (56714 101 111)
Spectrum
56714 101 111
€ 9,33* € 11,10
Ähnlich Rechargeable Power Accu (Micro) 4er Pack 1.000mAh R3) (56763 101 404)
Spectrum
56763 101 404
€ 14,42* € 17,16
Ähnlich Rechargeable Power Accu (Mignon R6) 2er-Pack 1.400mAh (56656 101 402)
Spectrum
56656 101 402
€ 6,28* € 7,47
Ähnlich Rechargeable Power Accu (Mignon R6) 2er-Pack 2.500mAh (56756 101 402)
Spectrum
56756 101 402
€ 9,01* € 10,72
Ähnlich Rechargeable Power Accu (Mignon R6) 4-er Pack 1.300mAh (56656 101 404)
Spectrum
56656 101 404
€ 9,44* € 11,23
Ähnlich VARTA-Akku Phone Power (T327) (58327101401)
Spectrum
58327101401
€ 10,48* € 12,47
Ähnlich
VARTA-Akku Phone Power f.Schnurloste. 2er-Pack Mignon 1700 mAh (58399 201 402)
Spectrum
58399 201 402
€ 8,67* € 10,32
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG