Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Varta Platinum Accu HR6 NiMh Mignon Akku 1,2V 2300mAh Blister(VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
Artikel-Nr.:  310-200135
Hersteller:  Varta
Herst.-Nr.:  56806 101 402
EAN:  4008496551187
HR6.VAR.2300mAh.B2: Varta Consumer 56806 101 402 Platinum Accu HR6 Mignon AA Standardakku Nickel-Metallhydrid 50,5x14,5 (HxØ/mm) 1,2V 2300mAh
1,2V 2300mAh 50,5x14,5 (HxØ/mm)
im Blister (VE 2 Stück)
Durch I-C3 Technologie: Nur 15 Minuten Ladezeit.
- Die optimalen Akkus für alle Verbraucher, die Wert auf den neuesten Stand der Technik legen.
- Bis zu 1000mal wiederaufladbar und ohne Memory-Effekt dank Ni-MH Technologie.

Achtung! Artikel im Abverkauf! Nur solange Vorrat reicht!Preis gilt pro Stück! NICHT pro 2er-Gebinde!
Weitere Informationen:
Spannung (V):
1.2
Kapazität (mAh):
2300
Höhe (mm):
50.5
Durchmesser/Breite (mm):
14.5
... > Akkus (Standard/Consumer) > Nickel-Metallhydrid > Mignon AA
Weitere Suchbegriffe: Mignon Akku, Nickel Metallhydrid Akku, Varta, Akkus, aufladbar, Mignonakkus, Digitalkamera, mignon akku, Akku
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Elwitec
2
€ 6,00*
€ 4,68*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Vergleichspreis: 2 Stück für € 9,36*
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Varta
56806 101 404
€ 19,80*
€ 23,56
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG